그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 책 / 소책자 |
책 제목 | DOT HAZMAT 안전 교육 |
깊이 | 15 " |
높이 | 1" |
지원하는 언어 | 스페인어 |
페이지 수 | 15 |
소재 | 화학적 안전성 |
폭 | 11 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 지원하는 언어 | 페이지 수 | 소재 | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0001650SX | 12 " | 2" | 스페인어 | 16 | 글로벌 조화 시스템 | 12 " | 1 | ₩ 47,162 | ||
비투엑스 | 12 " | 2" | 영어 | 16 | 공중 리프트 | 12 " | 1 | ₩ 45,552 | ||
B0001710SX | 12 " | 2" | 스페인어 | 16 | 공중 리프트 | 12 " | 1 | ₩ 45,552 | ||
비투엑스 | 12 " | 2" | 영어 | 16 | 가위 리프트 | 12 " | 1 | ₩ 45,552 | ||
B0001720SX | 12 " | 2" | 스페인어 | 16 | 가위 리프트 | 12 " | 1 | ₩ 47,162 | ||
B000BAC0EM | 3 / 4 " | 8" | 영어 | 16 | 등 안전 / 인체 공학 | 5" | 1 | ₩ 59,769 | ||
B000CGC0EM | 3 / 4 " | 8" | 영어 | 16 | 화학적 안전성 | 5" | 1 | ₩ 39,182 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.