그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랫 프리 폴리 우레탄 휠 |
보어 직경. | 5 / 8 " |
생산 능력 | 350의 파운드 |
차축에 적합 | 5 / 8 " |
프레임 마감 | 분말 코팅 |
허브 색상 | 백 |
허브 재질 | 강철 |
허브 유형 | 중심 |
허브 폭 | 2-63 / 64 " |
정격 하중 | 350의 파운드 |
비 표시 | 가능 |
타이어 림 Dia. | 8-39 / 64 " |
타이어 측벽 번호 | 3.50 / 2.50-8 |
타이어 두께 | 2-3 / 8 " |
밟다 | 늑골 |
휠 베어링 | 공 |
휠 지름 | 13 25 / 64 " |
휠 너비 | 3 13 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 2.49 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 33.78 |
선박 폭 (cm) | 33.78 |
HS 코드 | 8716905040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 보어 직경. | 생산 능력 | 차축에 적합 | 정격 하중 | 밟다 | 휠 지름 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33101 | 1 / 2 " | 150의 파운드 | 1 / 2 " | 150의 파운드 | 톱니 | 6.156 " | 1 61 / 64 " | ₩ 23,555 | ||
33102 | 1 / 2 " | 150의 파운드 | 1 / 2 " | 150의 파운드 | 톱니 | 7 61 / 64 " | 7 61 / 64 " | ₩ 38,412 | ||
00025 | 5 / 8 " | 275의 파운드 | 5 / 8 " | 275의 파운드 | 톱니 | 8 39 / 64 " | 3 1 / 64 " | ₩ 38,885 | ||
00026 | 1 / 2 " | 275의 파운드 | 1 / 2 " | 275의 파운드 | 톱니 | 8 17 / 32 " | 3" | ₩ 40,110 | ||
01014 | 3 / 4 " | 300의 파운드 | 3 / 4 " | 300의 파운드 | 부드럽게 | 9 5 / 16 " | 3.25 " | ₩ 48,807 | ||
30030 | 5 / 8 " | 300의 파운드 | 5 / 8 " | 300의 파운드 | 톱니 | 10 13 / 32 " | 3.375 " | ₩ 48,020 | ||
30031 | 3 / 4 " | 300의 파운드 | 3 / 4 " | 300의 파운드 | 톱니 | 10 13 / 32 " | 3.375 " | ₩ 48,352 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.