항목 | 인스턴트 리버스 모터 |
주변 온도. 범위 | 40도 C |
베어링스 | 공 |
Enclosure | Dripproof 열기 |
Frame | 48 |
완전 부하 암페어 | 5.2 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
모터 응용 | 차고 / 게이트 오프너 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 평면 |
모터 열 보호 | 없음 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
설치 | 베이스 / 스터드 |
명판 RPM | 1725 |
전선 수 | 4 |
상 | 1 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.35 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 1.5 " |
열 보호 | 없음 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 6.3 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 32.08 |
선박 폭 (cm) | 17.63 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 서비스 요인 | Enclosure | Frame | 샤프트 디아. | 축 길이 | 열 보호 | 전압 | 완전 부하 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KC46GN0251 | 1.25 | Dripproof 열기 | 56 | 5 / 8 " | 1.875 " | 없음 | 115/230 | 8.8/4.4 | ₩ 921,039 | ||
5KC35JNA489Y | 1.35 | DP | 56 | - | - | Manual | 115 | 6.3 | ₩ 856,817 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.