MARATHON MOTORS 56C17G15516 위험한 위치 모터 커패시터 시작 Tefc 1 Hp T3b
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위험한 위치 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
Frame | 56C |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 13.4 / 6.8-6.7 |
위험한 위치 등급 | 1 C, D / 2 E, F, G |
HP | 1 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
리드 길이 | 6" |
길이 덜 샤프트 | 11.375 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 위험한 위치 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 유형 | 페이스메이크업 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
설치 | 페이스메이크업 |
명판 RPM | 1725 |
전체 길이 | 14 15 / 32 " |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
온도 암호 | T3B |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 / 208-230 |
선박 중량 (kg) | 15.17 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 42.16 |
선박 폭 (cm) | 27.18 |
HS 코드 | 8501406040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | Hz | 효율성 그룹 | Enclosure | 절연 클래스 | 리드 길이 | 길이 덜 샤프트 | 맥스. 주변 온도. | 모터 응용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56T11G15515 | 60 | - | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | B | 6" | 11 33 / 64 " | 40도 C | 위험한 위치 | ₩ 1,003,047 | ||
56T11G15517 | 60 | - | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | B | 6" | 11 33 / 64 " | 40도 C | 위험한 위치 | ₩ 916,930 | ||
56T11G15518 | 60 | - | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | B | 6" | 12 5 / 64 " | 40도 C | 위험한 위치 | ₩ 958,002 | ||
56T17E15516 | 50/60 | - | 완전 밀폐형 비 환기 | B | 6" | 9.25 " | 40도 C | 위험한 위치 | ₩ 886,235 | ||
56T17G15550 | 50/60 | - | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | B | 6" | 12 5 / 64 " | 40도 C | 위험한 위치 | ₩ 962,850 | ||
56T17G15551 | 50/60 | - | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | B | 6" | 12 5 / 64 " | 40도 C | 위험한 위치 | ₩ 891,992 | ||
56T17G15536 | 50/60 | - | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | B | 6" | 12 5 / 64 " | 40도 C | 위험한 위치 | ₩ 949,007 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.