항목 | 근접 결합 펌프 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄 |
Frame | 184JP |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 12.4/6.2 |
HP | 5 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
길이 덜 샤프트 | 12-11/16 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 유형 | 페이스메이크업 |
모터 샤프트 설계 | JP 스레드 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 밀착 형 펌프 |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1758 |
공칭 효율성 | 90.2% |
전체 길이 | 20 1 / 16 " |
상 | 3 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
축 길이 | 7.375 " |
UPC | 722856069252 |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 49.5 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 57.15 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8501524000 |
프로덕트 | 모델 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182TTFBD6037 | 182JP | 7.6/3.8 | 3 | 11 11 / 16 " | 1750 | 89.5% | 19 1 / 16 " | ₩ 2,314,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.