항목 | 벡터 모터 |
주변 (C) | 40 |
조립 | F1 만 해당 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 | 84 % |
Enclosure | 텐브 |
Frame | 143TC |
완전 부하 암페어 | 3/1.5 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | H |
kW | 0.75 |
설치 | C-Face-탈착식베이스 |
NEMA 디자인 | A |
정위 | 수평 |
상 | 3 |
RPM | 1800 |
서비스 요인 | 1.0 |
UPC | 722856024572 |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 18.9 |
선박 높이 (cm) | 50.5 |
선박 길이 (cm) | 20.62 |
선박 폭 (cm) | 26.04 |
프로덕트 | 모델 | kW | Base | 효율성 그룹 | 설치 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145THTR15540 | - | 이동할 수있는 | ㅁㄴㅇㄹ | 얼굴 /베이스 | 1755 | 0.855 | 16 1 / 16 " | 4.5 lb.- 피트 | ₩ 3,110,065 | ||
145thtn17034 | - | 까다로운 | 결과 | 얼굴 /베이스 | 1750 | 0.825 | 14 11 / 16 " | 6.0 lb.- 피트 | ₩ 4,077,885 | ||
056H17T15528 | 0.56 | - | - | C-Face-탈착식베이스 | - | - | - | - | ₩ 2,381,522 | ||
056H17T15526 | 0.37 | - | - | C-Face-탈착식베이스 | - | - | - | - | ₩ 2,029,720 | ||
056H17T15527 | 0.75 | - | - | C-Face-탈착식베이스 | - | - | - | - | ₩ 2,955,837 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.