MARATHON MOTORS 056C17G5324 G871 방폭 모터
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 방폭 모터 |
주변 (C) | 40 |
조립 | F1 만 해당 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 | 55 % |
Enclosure | EPFC |
Frame | 56C |
완전 부하 암페어 | 6.6 / 3.1-3.3 |
위험한 위치 등급 | 경험치 증명 CL I GR C & D CL II GR F & G T3B |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
kW | 0.246 |
설치 | C-Face 강성 |
NEMA 디자인 | N |
정위 | 수평 |
상 | 1 |
회전 | 선택적 CCW |
RPM | 1800 |
서비스 요인 | 1.0 |
열 보호 | 자동 보호기 |
전압 | 115 / 208-230 |
선박 중량 (kg) | 12.4 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.