항목 | 냉각 팬 |
베어링 유형 | 소매 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 1155 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 1000 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 700 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 500 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 255 |
완전 부하 암페어 | 7.7 |
높이 | 13.25 " |
맥스. 주변 온도. | 200 F |
최대 깊이 | 2-1 / 2 " |
모터 인클로저 | 완전히 동봉 |
모터 유형 | DC |
장착 위치 | 수직선 |
블레이드 수 | 10 |
프로펠러 직경 | 12 " |
프로펠러 재료 | 유리 충전 나일론 |
타입 | 고성능 |
전압 | 12 VDC |
와트 | 130 |
폭 | 12.5 " |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 40.13 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
HS 코드 | 8414596040 |
원산지 | TR |
모델 | 최대 깊이 | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | 모터 인클로저 | 장착 위치 | 프로펠러 직경 | 타입 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M103K | 2-1 / 2 " | 950 | 900 | 완전히 동봉 | 수직선 | 10 " | 고성능 | 130 | ₩ 307,282 | |
M146K | 2-7 / 8 " | 1555 | 1400 | 완전히 동봉 | 수직선 | 14 " | 고성능 | 160 | ₩ 398,860 | |
M166K | 2-7 / 8 " | 1810 | 1600 | 완전히 동봉 | 수직선 | 16 " | 고성능 | 160 | ₩ 354,217 | |
M162K | 3-3 / 8 " | 2170 | 1950 | 완전히 동봉 | 수직선 | 16 " | 고성능 | 225 | ₩ 391,072 | |
M122K | 3-3 / 16 " | 1595 | 1565 | 밀폐형 IP68 | 수직 또는 수평 | 12 " | 거꾸로 할 수 있는 | 225 | ₩ 303,747 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.