항목 | 얼음 / 물 디스펜서 |
기관 규정 준수 | NSF, UL, CE |
A | 15 |
색상 | 은 |
연결 유형 | 3/8 인치 FPT |
코드 길이 | 6ft. |
큐브 타입 | 주사위 / 반 주사위 |
제빙기 스타일 | 플로어 스탠딩 |
일일 얼음 생산량 | 얼음을 생성하지 않음 |
전반적인 깊이 | 31.187 " |
전체 높이 | 54 " |
전체 폭 | 22 " |
스토리지 용량 | 120의 파운드 |
전압 | 115V |
선박 중량 (kg) | 75.15 |
프로덕트 | 모델 | A | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 스토리지 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNF0201A-161L | 10.3 | 24 " | 35 " | 16.25 " | 10의 파운드 | ₩ 12,230,540 | ||
CNF0201A-161 | 10.3 | 24 " | 35 " | 16.25 " | 10의 파운드 | ₩ 12,056,835 | ||
CNF0202A-161L | 10.3 | 24 " | 42 " | 16.25 " | 20의 파운드 | ₩ 13,799,747 | ||
CNF0202A-161 | 10.3 | 24 " | 42 " | 16.25 " | 20의 파운드 | ₩ 14,485,922 | ||
SFA291-161 | 15 | 32 " | 60.5 " | 30 " | 180의 파운드 | ₩ 11,752,002 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.