MANITOWOC
56 년 이상의 경험을 보유한 Manitowoc (웰 빌트 브랜드)는 레스토랑 및 숙박업, 식음료 및 제조 산업을위한 제빙기 및 디스펜서, 냉장고 및 여과 시스템을 제조 해 왔습니다. Manitowoc 제빙기 필터 시스템은 분배 작업에 사용되는 제빙기를 위해 설계되었습니다. 이 필터 시스템에는 제빙기의 석회질 축적을 줄이는 스케일 억제제가 내장되어 있어 내부 구성 요소를 완벽하게 보호하고 하우징을 교체하여 유지 관리 및 필터 카트리지를 쉽게 교체할 수 있습니다. 브랜드 제빙기 휴게실, 병원 및 냉찜질 응용 분야를 위한 대용량 얼음 덩어리 생산에 가장 적합합니다. UL 인증 및 CE 인증을 받은 각얼음 제조기는 사용 편의성을 위한 적외선 센서 활성화 자동 분배 메커니즘과 얼음 유출을 최소화하기 위한 대형 배수 팬을 특징으로 합니다.
개별 부품 및 교체품을 검색하는 고객은 다음에서 모델, 품목 또는 상호 참조 번호를 찾을 수 있습니다. Raptor Supplies. 또한 주문에 필요한 최소 주문 수량 없이 다양한 구형 및 단종 제품에 대한 직접적인 대체품을 공급합니다.
견적요청
직접 연결 필터 카트리지(4 제품)
냉장고 / 냉동고 / 제빙기 Acc30 - 48인치 폭 제빙기용 빈 어댑터 및 검은색 배수 펌프와 물을 바닥 배수 시스템으로 비우기 위한 SM-50A 언더카운터 제빙기 포함 (2 제품)
파트(부품)빈 스위치, 제어 보드, 덤프 및 플로트 밸브, 도어지지 브래킷, 공기 필터, 압출 테이프, 팬 모터, 필터 건조기, 퓨즈, 수위 프로브, 얼음 두께 제어 및 프로브, 마그네틱 빈 스위치 및 솔레노이드 코일 포함 (298 제품)
냉장고 및 냉동고 액세서리30/48인치 Manitowoc 제빙기와 함께 사용하기에 적합한 얼음 디플렉터 키트 및 RNS12/RNS 20 카운터탑 너겟 제빙기 및 디스펜서와 함께 사용하기 위한 조절식 다리 키트 (378 제품)
플로트 밸브(1개 상품)
가스 유닛 히터 액세서리(6 제품)
아이스 메이커식음료 부문에서 대규모 얼음 덩어리 생산을 위해 설계된 조리대 얼음 덩어리 제조기 및 분배기. 얼음 유출 최소화를 위한 대형 배수 팬과 간편한 설치 및 매립형 장착을 위한 바닥 장착 입구 및 배수 연결부 (47 제품)
아이스 디스펜서(2 제품)
얼음 통생산 및 창고업에 사용되는 제빙기에 적합한 얼음 저장통. 저온 유지를 위한 단열 도어와 한 손으로 퍼낼 수 있는 내장형 사이드 그립. 264~970lb 범위의 저장 용량으로 제공되는 변형 (5 제품)
특수 스위치(1개 상품)
필터(3 제품)
정수 시스템(3 제품)
중앙 장비 액세서리(2 제품)
매니토웍 소개
56 년 이상의 경험을 보유한 Manitowoc (웰 빌트 브랜드)는 레스토랑 및 숙박업, 식음료 및 제조 산업을위한 제빙기 및 디스펜서, 냉장고 및 여과 시스템을 제조 해 왔습니다. Manitowoc 제빙기 필터 시스템은 분배 작업에 사용되는 제빙기를 위해 설계되었습니다. 이 필터 시스템에는 제빙기의 석회질 축적을 줄이는 스케일 억제제가 내장되어 있어 내부 구성 요소를 완벽하게 보호하고 하우징을 교체하여 유지 관리 및 필터 카트리지를 쉽게 교체할 수 있습니다. 브랜드 제빙기 휴게실, 병원 및 냉찜질 응용 분야를 위한 대용량 얼음 덩어리 생산에 가장 적합합니다. UL 인증 및 CE 인증을 받은 각얼음 제조기는 사용 편의성을 위한 적외선 센서 활성화 자동 분배 메커니즘과 얼음 유출을 최소화하기 위한 대형 배수 팬을 특징으로 합니다.
개별 부품 및 교체품을 검색하는 고객은 다음에서 모델, 품목 또는 상호 참조 번호를 찾을 수 있습니다. Raptor Supplies. 또한 주문에 필요한 최소 주문 수량 없이 다양한 구형 및 단종 제품에 대한 직접적인 대체품을 공급합니다.