MANITOWOC IDT0450W-161 모듈식 제빙기, 430파운드 하루 얼음 생산량
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 제빙기 |
A | 11.9 |
색상 | 은 |
연결 유형 | 3/8 인치 FPT |
코드 길이 | 포함 된 코드 없음 |
큐브 타입 | 주사위 |
제빙기 스타일 | 모듈 |
일일 얼음 생산량 | 430의 파운드 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 21.5 " |
전체 폭 | 30 " |
스토리지 용량 | 얼음을 저장하지 않음 |
전압 | 115V |
선박 중량 (kg) | 72 |
프로덕트 | 모델 | 전압 | A | 연결 유형 | 코드 길이 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 스토리지 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM50A-161 | 115V | 5.3 | 1/4 "OD 구리 튜브 | 1/2피트 | 22.75 " | 33.5 " | 14.75 " | 25의 파운드 | ₩ 5,778,202 | ||
UDE0065A-161 | 115V | 5.3 | 3/8 인치 FPT | 6ft. | 22-11 / 32 " | 36 " | 19 11 / 16 " | 30의 파운드 | ₩ 5,519,237 | ||
UDE0080A-161 | 115V | 5.2 | 3/8 인치 FPT | 6ft. | 22-11 / 32 " | 36 " | 19 11 / 16 " | 30의 파운드 | ₩ 6,302,240 | ||
UDF0140A-161 | 115V | 5 | 3/8 인치 FPT | 6ft. | 28 " | 38.5 " | 26 " | 90의 파운드 | ₩ 6,461,542 | ||
UYF0140A-161 | 115V | 5 | 3/8 인치 FPT | 6ft. | 28 " | 38.5 " | 26 " | 90의 파운드 | ₩ 6,461,542 | ||
UDF0240A-161 | 115V | 7 | 3/8 인치 FPT | 6ft. | 28 " | 38 39 / 64 " | 26 " | 80의 파운드 | ₩ 7,538,457 | ||
UDF0240W-161 | 115V | 7 | 3/8 인치 FPT | 6ft. | 28 " | 38 45 / 64 " | 26 " | 80의 파운드 | ₩ 7,853,072 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.