그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 록와이어 |
지름 | 0.020 " |
마감재 | 나선 |
길이 | 931 피트 |
자재 | 302/304SS |
패키지 종류 | 깡통 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
원산지 | US |
A. 종종 안전 배선으로 알려진 포지티브 와이어 잠금은 다른 방법으로는 고정할 수 없는 캡 나사, 너트, 볼트 헤드 및 턴버클 배럴을 고정하는 데 사용되는 잠금 메커니즘의 한 형태입니다. 진동으로 볼트가 풀릴 수 있는 위치에서는 안전 와이어가 필요합니다.
A. 모넬(Monel), 인코넬(Inconel), 스테인리스강, 탄소강, 알루미늄, 심지어 구리를 포함한 많은 합금이 전통적인 안전 잠금 와이어를 만드는 데 사용됩니다.
A.
모델 | 지름 | 길이 | 패키지 종류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
34-0200-014S | 0.02 " | 232.75 피트 | 스풀 | ₩ 28,127 | |
34-0250-014S | 0.025 " | 149 피트 | 스풀 | ₩ 27,898 | |
34-0320-014S | 0.032 " | 91 피트 | 스풀 | ₩ 27,567 | |
34-0410-014S | 0.041 " | 55.25 피트 | 스풀 | ₩ 27,261 | |
34-0510-014S | 0.051 " | 35.75 피트 | 스풀 | ₩ 26,930 | |
MS20995C25 | 0.025 " | 596 피트 | 깡통 | ₩ 39,200 | |
MS20995C32 | 0.032 " | 364 피트 | 깡통 | ₩ 37,316 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.