그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나르는 와이어 |
지름 | 0.064 " |
마감재 | 나선 |
계량기 | 16가. |
길이 | 268.2 피트 |
자재 | 알루미늄 |
패키지 종류 | 스풀 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
원산지 | US |
A. 나르는 와이어는 일반적으로 릴 또는 롤로 판매되며 철 또는 강철로 구성됩니다. 포장용 와이어에는 다양한 종류가 있지만 대부분의 포장기 장비는 그 중 일부에서만 작동합니다.
A. 건초 베일에 사용되는 기계는 일반적으로 파머 와이어 또는 14.5이라고 하는 6500 게이지 와이어를 사용합니다. 이는 해당 재료의 100# 코일에 있는 피트 수입니다.
A. 연질 와이어, 베일 와이어 및 팜 와이어라고도 하는 나르는 와이어는 건초 뭉치 및 판지와 같은 항목을 묶는 데 사용됩니다. 강철 또는 철로 만들 수 있으며 아연 도금 또는 소둔 처리를 할 수 있습니다.
모델 | 지름 | 계량기 | 길이 | 패키지 종류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01-0126-014S | 0.013 " | 28가. | 1735 피트 | 스풀 | ₩ 42,941 | |
01-0159-014S | 0.016 " | 26가. | 1089.5 피트 | 스풀 | ₩ 37,265 | |
01-0201-014S | 0.02 " | 24가. | 681.75 피트 | 스풀 | ₩ 35,254 | |
01-0253-014S | 0.025 " | 22가. | 430.25 피트 | 스풀 | ₩ 34,923 | |
01-0319-014S | 0.032 " | 20가. | 269 피트 | 스풀 | ₩ 34,720 | |
01-0403-014S | 0.04 " | 18가. | 169.6 피트 | 스풀 | ₩ 34,007 | |
01-0508-014S | 0.051 " | 16가. | 106.725 피트 | 스풀 | ₩ 33,803 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.