항목 | 시머와 통 |
건설 | 캐스트 스틸 |
절단 동작 | 직진 |
핸들 색상 | 회색 |
핸들 디자인 | 쿠션 비닐 코팅 |
핸들 타입 | 쿠션 비닐 코팅 |
턱 깊이 | 1-1 / 2 " |
턱 타입 | 직진 |
턱 폭 | 3.5 " |
자재 | 캐스트 스틸 |
금속 게이지 | 16 마일드 / 18 아연 도금 / 20 SS |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 9.25 " |
안전 래치 | 아니 |
타입 | 캐스트 스틸 |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8205595560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
S10 | ₩ 175,280 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.