항목 | 핸드 시머 |
건설 | 니켈 도금 된 아연 다이 캐스트 |
졸업 유형 | 깊이를위한 1/4 "증분 |
핸들 색상 | 레드 / 블랙 |
핸들 디자인 | 미끄럼 방지 핸들 인서트가있는 소프트 터치 |
핸들 타입 | 미끄럼 방지 핸들 인서트가있는 소프트 터치 |
턱 깊이 | 2" |
턱 폭 | 9" |
자재 | 니켈 도금 된 아연 다이 캐스트 |
금속 게이지 | 0.035 "알루미늄 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 9" |
안전 래치 | 가능 |
타입 | 레드 라인 |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 23.11 |
HS 코드 | 8205595560 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.