그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 셀프 피어싱 나사 |
드라이브 유형 | 슬롯 형 / 육각 |
운전사 크기 | 1 / 4 " |
마감재 | 평원 |
머리 Dia. | 0.375 " |
머리 높이 | 0.11 " |
헤드 유형 | 육각 와셔 |
길이 | 1.5 " |
자재 | 케이스 강화 강철 |
크기 | #8 |
측정 시스템 | 인치 |
선박 중량 (kg) | 0.83 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 7318141060 |
원산지 | JP |
모델 | 드라이브 유형 | 운전사 크기 | 마감재 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 헤드 유형 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW8X1 / 2ZT | 슬롯 형 / 육각 | 1 / 4 " | 평원 | 0.375 " | 0.11 " | 육각 와셔 | 1 / 2 " | ₩ 58,975 | |
HW8X3 / 4ZT | 슬롯 형 / 육각 | 1 / 4 " | 평원 | 0.375 " | 0.11 " | 육각 와셔 | 3 / 4 " | ₩ 76,300 | |
HW8X1ZT | 슬롯 형 / 육각 | 1 / 4 " | 평원 | 0.375 " | 0.11 " | 육각 와셔 | 1" | ₩ 61,652 | |
HW8X2ZT | 슬롯 형 / 육각 | 1 / 4 " | 평원 | 0.375 " | 0.11 " | 육각 와셔 | 2" | ₩ 58,712 | |
PO8X2ZWT | 필립스 | #2 | 아연 도금 (도장 된 흰색 머리 포함) | 0.312 " | 0.152 " | 타원 | 2" | ₩ 73,762 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.