항목 | 조정 가능한 홀 커터 |
아버 홀 | 1 / 4 " |
건설 | 알루미늄 프레임, 스틸 커터 비트 |
절단 동작 | 직경 2 ~ 20 "원 |
맥스. 절단 깊이 | 20 " |
금속 게이지 | 18 마일드 / 20 아연 도금 / 22 SS |
파일럿 드릴 크기 | 7 / 16 "dia. |
Dia를 보았다. | 2" |
치아 재료 | 고속철 |
선박 중량 (kg) | 0.71 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 55.12 |
선박 폭 (cm) | 24.38 |
HS 코드 | 8203406000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 절단 동작 | 맥스. 절단 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
HC1 | 직경 2 ~ 12 "원 | 12 " | ₩ 197,102 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.