항목 | 콘크리트 대패 |
암페어 @ 120V | 10 |
핸들 디자인 | 직진 |
무부하 RPM | 10,000 |
속도 유형 | 상수 |
스핀들 스레드 크기 | 5 / 8 "-11 |
표면 크기 | 5" |
스위치 유형 | 트리거 |
도구 길이 | 18 13 / 16 " |
도구 무게 | 11.2의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 11.41 |
선박 높이 (cm) | 29.21 |
선박 길이 (cm) | 55.09 |
선박 폭 (cm) | 23.09 |
HS 코드 | 8465920090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 도구 길이 | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
PC5000C | 7.125 " | 8.9의 파운드 | ₩ 1,079,435 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.