항목 | 전기 전단 |
암페어 @ 120V | 3.0A / 시간 |
베어링스 | 공 |
코드 | 8 피트 |
최소 절단 반경 | 1-3 / 16 " |
무부하 스트로크 / 분 | 4000 |
속도 범위 | 0 ~ 4000 |
스테인레스 스틸 용량 | 18 게이지 |
강철 용량 | 16 게이지 |
도구 길이 | 9.125 " |
도구 무게 | 4의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 1.89 |
선박 높이 (cm) | 19.3 |
선박 길이 (cm) | 32.77 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8213000000 |
원산지 | JP |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.