MAIN FILTER INC. MF0899957 교환 회전식 필터, 유리, 10미크론 등급, 부나 씰, 5.38인치 높이
항목: CG6AVC
모델 : MF0899957
₩ 55,592 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스핀온 유압 필터 |
하단 외경 | 3.75 " |
필터 미디어 | 유리 |
필터 등급 | 10 |
높이 | 5.38 " |
씰 타입 | 좋은 |
탑 OD | 3.75 " |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 하단 외경 | 폭발 압력 | 높이 | Thread | 스레드 크기 | 탑 OD | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0300993 | 40gpm | 5.06 " | 261 PSI | 10.94 | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | - | ₩ 106,960 | RFQ
| |
MF0301820 | 79gpm | 5.079 " | 246.6 | 7.02 " | 11BSP | 1.25mm | 5.079 " | 72.75 | ₩ 76,236 | RFQ
| |
MF0301825 | 79gpm | 5.079 " | 246.6 PSI | 8.949 | 11BSP | 1.25mm | 5.079 " | 96.48 | ₩ 113,832 | RFQ
| |
MF0304219 | 79gpm | 5.079 " | 246.6 PSI | 7.02 | 11BSP | 1.25mm | 5.079 " | 72.75 | ₩ 76,236 | RFQ
| |
MF0304224 | 22gpm | 3.78 " | 304.6 PSI | 5.748 " | 14BSP | - | 3.78 " | 28.83 | ₩ 67,378 | RFQ
| |
MF0304229 | 79gpm | 5.079 " | 246.6 | 7.02 " | 11BSP | 1.25mm | 5.079 " | 54.99 | ₩ 142,163 | RFQ
| |
MF0304232 | 79gpm | 5.079 " | 246.6 | 7.02 " | 11BSP | 1.25mm | 5.079 " | 54.99 | ₩ 142,163 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.