MAIN FILTER INC. MF0899651 교환 유압 필터, 유리, 10미크론 등급, 씰, 3.7인치 높이
항목: CG6APV
모델 : MF0899651교차 참조: PI3205PSVST10'
₩ 66,589 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 1.85 " |
필터 미디어 | 유리 |
필터 등급 | 10 |
높이 | 3.7 " |
상위 ID | 1.004 " |
탑 OD | 1.85 " |
프로덕트 | 모델 | 흘러가는 방향 | 하단 ID | 하단 외경 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 생산 능력 | 붕괴 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065942 | - | 1.772 " | 2.835 " | 11.81 " | 1.772 " | 2.835 " | - | - | ₩ 55,592 | RFQ
| |
MF0065952 | 인사이드 아웃 | 3.622 " | 4.961 " | 11.41 " | 3.622 " | 4.961 " | 81.15 | 73 | ₩ 74,123 | RFQ
| |
MF0066046 | - | - | 1.85 " | 15.75 " | 1" | 1.85 " | 30.35 | - | ₩ 105,636 | RFQ
| |
MF0066099 | - | - | 1.969 " | 4.213 | 1.083 " | 2.047 " | 15.96 | - | ₩ 60,225 | RFQ
| |
MF0066124 | - | - | 1.969 " | 8.15 | 1.083 " | 2.047 " | 15.96 | - | ₩ 64,858 | RFQ
| |
MF0301958 | - | 3.622 " | 4.961 " | 11.41 | 3.622 " | 4.961 " | 81.15 | - | ₩ 74,123 | RFQ
| |
MF0301999 | 인사이드 아웃 | - | 2.362 " | 9.8 " | 1.063 " | 2.362 " | 26.87 | 145 | ₩ 44,469 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.