MAIN FILTER INC. MF0899081 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 100미크론, 씰, 9.68인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 1.85 " |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 100 |
높이 | 9.68 " |
상위 ID | 1.004 " |
탑 OD | 1.85 " |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 하단 ID | 하단 외경 | 상위 ID | 탑 OD | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065954 | 11.41 | 3.622 " | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | - | 73 PSI | 425제곱미터 인치 | ₩ 91,330 | RFQ
| |
MF0182875 | 10.03 " | - | 3.287 " | 1.866 " | 3.287 " | - | - | - | ₩ 105,890 | RFQ
| |
MF0306710 | 5.59 " | - | 3.287 " | 1.866 " | 3.287 " | - | - | - | ₩ 186,378 | RFQ
| |
MF0431333 | 8.74 " | 1.811 " | 2.913 " | 1.496 " | 2.913 " | - | - | - | ₩ 82,600 | RFQ
| |
MF0431480 | 3.62 " | 1.299 " | 2.087 " | 1.004 " | 2.087 " | - | 435 PSI | 68제곱미터 인치 | ₩ 67,352 | RFQ
| |
MF0431650 | 10.74 " | 2.48 " | 4.016 " | - | 4.016 " | - | - | - | ₩ 196,865 | RFQ
| |
MF0432491 | 11.41 | 3.622 " | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | - | 73 PSI | 425제곱미터 인치 | ₩ 91,330 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.