항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 1.85 " |
필터 미디어 | 유리 |
필터 등급 | 10 |
높이 | 3.7 " |
상위 ID | 1.004 " |
탑 OD | 1.85 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 외경 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0898992 | 1.85 " | 9.68 " | 1.004 " | 1.85 " | ₩ 47,650 | RFQ
| |
MF0898993 | 1.85 " | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | ₩ 39,047 | RFQ
| |
MF0898994 | 3.287 " | 5.59 " | 1.866 " | 3.287 " | ₩ 60,887 | RFQ
| |
MF0898995 | 3.287 " | 10.03 | 1.866 " | 3.287 " | ₩ 88,327 | RFQ
| |
MF0898997 | 1.85 " | 9.68 " | 1.004 " | 1.85 " | ₩ 119,127 | RFQ
| |
MF0898998 | 3.287 " | 5.59 | 1.866 " | 3.287 " | ₩ 113,756 | RFQ
| |
MF0898999 | 3.287 " | 10.03 " | 1.866 " | 3.287 " | ₩ 193,912 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.