MAIN FILTER INC. MF0878053 교환 유압 필터, 셀룰로오스, 20미크론, 바이톤 씰, 4.05인치 높이
항목: CG4VFT
모델 : MF0878053교차 참조: 7893555'
₩ 70,000 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 0.874 " |
하단 외경 | 1.752 " |
생산 능력 | 2.64 |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 등급 | 20 |
필터 사이즈 | 66제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 4.05 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 20 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
탑 OD | 1.752 " |
프로덕트 | 모델 | 상위 ID | 하단 ID | 하단 외경 | 탑 OD | 생산 능력 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004420 | - | 0.874 " | 1.752 " | 1.752 " | 2.64 | 435 | 435 PSI | 66제곱미터 인치 | ₩ 70,000 | RFQ
| |
MF0004422 | - | 0.874 " | 1.752 " | 1.752 " | 6.29 | - | 435 PSI | 157제곱미터 인치 | ₩ 69,770 | RFQ
| |
MF0004428 | - | 1.347 " | 2.362 " | 2.362 " | 8.63 | - | 435 PSI | 216제곱미터 인치 | ₩ 60,403 | RFQ
| |
MF0004431 | - | 1.898 " | 3.032 " | 3.032 " | 14.63 | 435 | 435 PSI | 366제곱미터 인치 | ₩ 78,807 | RFQ
| |
MF0004434 | - | 2.697 " | 3.76 " | 3.76 " | 25.92 | 435 | 435 PSI | 648제곱미터 인치 | ₩ 143,869 | RFQ
| |
MF0004437 | - | 3.799 " | 4.902 " | 4.902 " | 37.14 | 435 | 435 PSI | 929제곱미터 인치 | ₩ 230,821 | RFQ
| |
MF0004439 | - | 3.799 " | 4.902 " | 4.902 " | 51.21 | - | 435 PSI | 1280제곱미터 인치 | ₩ 236,269 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.