MAIN FILTER INC. MF0875664 유압 필터, 와이어 메쉬, 25미크론, 바이톤 씰, 16.22인치 높이
항목: CG4UCW
모델 : MF0875664크로스 참조: 0850EAR253N1'
₩ 355,294 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 2.697 " |
하단 외경 | 3.76 " |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 25 |
필터 사이즈 | 737제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 16.22 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 25 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
탑 OD | 3.76 " |
프로덕트 | 모델 | 탑 OD | 하단 ID | 하단 외경 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007670 | 2.362 " | 1.347 " | 2.362 " | - | 435 PSI | 143제곱미터 인치 | 5.66 | - | ₩ 117,574 | RFQ
| |
MF0007701 | 1.752 " | 0.874 " | 1.752 " | 435 | 435 PSI | 123제곱미터 인치 | 6.71 " | - | ₩ 104,516 | RFQ
| |
MF0007712 | 2.362 " | 1.347 " | 2.362 " | - | 435 PSI | 216제곱미터 인치 | 7.99 " | - | ₩ 113,349 | RFQ
| |
MF0007718 | 3.032 " | 1.898 " | 3.032 " | - | - | - | 7.63 " | - | ₩ 151,174 | RFQ
| |
MF0007724 | 3.76 " | 2.697 " | 3.76 " | - | - | - | 13.11 | - | ₩ 276,054 | RFQ
| |
MF0007730 | 4.902 " | 3.799 " | 4.902 " | - | - | - | 14.29 | - | ₩ 444,461 | RFQ
| |
MF0007736 | 4.902 " | 3.799 " | 4.902 " | - | 435 PSI | 1280제곱미터 인치 | 19.01 | - | ₩ 461,592 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.