MAIN FILTER INC. MF0849740 교환 회전식 필터, 유리, 5미크론 등급, 부나 씰, 10.94인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스핀온 유압 필터 |
하단 외경 | 5.06 " |
폭발 압력 | 261 |
붕괴 압력 | 145 |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유량 | 40gpm |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 10.94 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 5 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
Thread | 16 UNF |
스레드 크기 | 1.5 " |
탑 OD | 5.06 " |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 하단 외경 | 폭발 압력 | 높이 | Thread | 스레드 크기 | 탑 OD | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0016460 | 79gpm | 3.728 " | 1015 | 8.945 " | 12 UN2B | 1.375 | 3.819 " | 40.18 | ₩ 126,661 | RFQ
| |
MF0076531 | 79gpm | 3.728 " | 1015 PSI | 8.945 | 12 UN2B | 1.375 | 3.819 " | 40.18 | ₩ 126,661 | RFQ
| |
MF0076977 | 79gpm | 3.728 " | 1015 PSI | 8.945 | 12 UN2B | 1.375 | 3.819 " | 40.18 | ₩ 126,661 | RFQ
| |
MF0242190 | 79gpm | 3.728 " | 1015 PSI | 8.945 | 12 UN2B | 1.375 | 3.819 " | 40.18 | ₩ 126,661 | RFQ
| |
MF0269755 | 79gpm | 3.728 " | 1015 PSI | 8.945 | 12 UN2B | 1.375 | 3.819 " | 40.18 | ₩ 126,661 | RFQ
| |
MF0307688 | 79gpm | 3.728 " | 1015 | 6.13 " | 12 UN2B | 1.375 | 3.819 " | 30.34 | ₩ 79,698 | RFQ
| |
MF0307734 | 26gpm | 3.75 " | 261 | 5.31 " | 16 UNF | 1.5 " | 3.75 " | - | ₩ 62,210 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.