MAIN FILTER INC. MF0834399 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 75미크론 등급, 바이톤 씰, 7.83인치 높이
항목: CG4KYY
모델 : MF0834399교차 참조: HP37L874WB'
₩ 122,054 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 3.681 " |
붕괴 압력 | 363 |
크래킹 압력 | 363 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 사이즈 | 586제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 7.83 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 75 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1.913 " |
탑 OD | 3.681 " |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.