MAIN FILTER INC. MF0693815 교환 유압 필터, 셀룰로오스, 10미크론, 바이톤 씰, 7.63인치 높이
항목: CG4BWR
모델 : MF0693815크로스 참조: HF6893'
₩ 88,861 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.898 " |
하단 외경 | 3.721 " |
생산 능력 | 29.64 |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 등급 | 10 |
필터 사이즈 | 741제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 7.63 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 10 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
탑 OD | 3.721 " |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 하단 ID | 하단 외경 | 상위 ID | 탑 OD | 생산 능력 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004258 | 8.27 | 2.03 " | 3.9 " | 2.03 " | 3.9 " | 23.12 | - | 145 PSI | ₩ 51,978 | RFQ
| |
MF0004330 | 3.62 " | 0.898 " | 1.654 " | 0.898 " | 1.654 " | 2.35 | - | 87 PSI | ₩ 27,796 | RFQ
| |
MF0004353 | 6.71 " | 0.874 " | 1.752 " | - | 1.752 " | 6.29 | 435 | 435 PSI | ₩ 69,770 | RFQ
| |
MF0004419 | 4.05 " | 0.874 " | 1.752 " | - | 1.752 " | 2.64 | - | 435 PSI | ₩ 70,000 | RFQ
| |
MF0004427 | 7.99 " | 1.347 " | 2.362 " | - | 2.362 " | 8.63 | 435 | 435 PSI | ₩ 60,403 | RFQ
| |
MF0004430 | 7.63 " | 1.898 " | 3.032 " | - | 3.032 " | 14.63 | - | 435 PSI | ₩ 78,807 | RFQ
| |
MF0004433 | 13.11 | 2.697 " | 3.76 " | - | 3.76 " | 25.92 | - | 435 PSI | ₩ 143,869 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.