MAIN FILTER INC. MF0653396 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 60미크론 등급, 바이톤 씰, 8.42인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 3.898 " |
붕괴 압력 | 145 |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 사이즈 | 289제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 8.42 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 60 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1.595 " |
탑 OD | 3.898 " |
프로덕트 | 모델 | 탑 OD | 하단 ID | 하단 외경 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006895 | 3.9 " | 2.03 " | 3.9 " | 145 | 145 PSI | 289제곱미터 인치 | 8.27 " | 2.03 " | ₩ 99,018 | RFQ
| |
MF0008179 | 2.76 " | 1.38 " | 2.76 " | - | 145 PSI | 75제곱미터 인치 | 3.35 " | 1.38 " | ₩ 49,738 | RFQ
| |
MF0008253 | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | 435 PSI | 1230제곱미터 인치 | 15.2 " | 3.701 " | ₩ 399,992 | RFQ
| |
MF0008258 | 2.05 " | 0.96 " | 2.05 " | - | 145 PSI | - | 2.72mm | 1.08 " | ₩ 48,872 | RFQ
| |
MF0008381 | 2.047 " | - | 2.047 " | 145 | 145 PSI | 36제곱미터 인치 | 2.83 " | 0.965 " | ₩ 30,469 | RFQ
| |
MF0008383 | 2.756 " | - | 2.756 " | 145 | 145 PSI | 90제곱미터 인치 | 3.34 " | 1.161 " | ₩ 35,203 | RFQ
| |
MF0008463 | 2.756 " | - | 2.756 " | - | 145 PSI | 148제곱미터 인치 | 5.11 " | 1.161 " | ₩ 39,021 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.