MAIN FILTER INC. MF0624005 교환식 유압 필터, 유리, 10미크론 등급, 부나 씰, 11.02인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 3.35 " |
하단 외경 | 5.12 " |
생산 능력 | 142.44 |
붕괴 압력 | 145 |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
필터 사이즈 | 1455제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 11.02 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 10 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 3.35 " |
탑 OD | 5.12 " |
프로덕트 | 모델 | 흘러가는 방향 | 하단 ID | 하단 외경 | 가스켓 재질 | 높이 | 씰 타입 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004909 | - | 3.35 " | 5.12 " | 좋은 | 11.02 | 좋은 | 3.35 " | 5.12 " | ₩ 100,443 | RFQ
| |
MF0004912 | 아웃사이드 인 | 3.35 " | 5.12 " | 좋은 | 11.02 " | 좋은 | 3.35 " | 5.12 " | ₩ 100,443 | RFQ
| |
MF0005973 | 아웃사이드 인 | 1.075 " | 2.87 " | 바이 턴 | 9.69 " | 바이 턴 | 1.075 " | 2.87 " | ₩ 57,909 | RFQ
| |
MF0006095 | 아웃사이드 인 | - | 2.874 " | 바이 턴 | 14.567 " | 바이 턴 | 1.535 " | 2.874 " | ₩ 83,185 | RFQ
| |
MF0006189 | - | - | 1.77 " | 바이 턴 | 8.03 " | 바이 턴 | 0.77 " | 1.77 " | ₩ 48,847 | RFQ
| |
MF0007480 | - | - | 2.874 " | 바이 턴 | 14.567 | 바이 턴 | 1.535 " | 2.874 " | ₩ 83,185 | RFQ
| |
MF0025850 | - | 3.35 " | 5.98 " | 좋은 | 24.65 | 좋은 | 3.5 " | 5.98 " | ₩ 203,916 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.