MAIN FILTER INC. MF0617473 유압 필터, 폴리에스터, 10미크론, 바이톤 씰, 12.91인치 높이
항목: CG3WUJ
모델 : MF0617473크로스 참조: 0201RK010MMV'
₩ 130,250 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.58 " |
하단 외경 | 3.46 " |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 폴리 에스테르 |
필터 등급 | 10 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 12.91 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 10 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1.58 " |
탑 OD | 3.46 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 ID | 하단 외경 | 크래킹 압력 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0585821 | 1.591 " | 3.681 " | 290 PSI | 16.142 | - | 3.72 " | ₩ 187,956 | RFQ
| |
MF0615397 | 1.35 " | 2.36 " | - | 5.67 " | - | 2.36 " | ₩ 80,792 | RFQ
| |
MF0615450 | 1.35 " | 2.36 " | - | 5.67 " | - | 2.36 " | ₩ 80,792 | RFQ
| |
MF0615478 | 1.35 " | 2.36 " | - | 5.67 " | - | 2.36 " | ₩ 80,792 | RFQ
| |
MF0615482 | 1.35 " | 2.36 " | - | 5.67 " | - | 2.36 " | ₩ 80,792 | RFQ
| |
MF0617439 | 1.579 " | 3.465 " | - | 8.661 " | 1.579 " | 3.465 " | ₩ 92,934 | RFQ
| |
MF0617440 | 1.579 " | 3.465 " | - | 8.661 | 1.579 " | 3.465 " | ₩ 92,934 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.