MAIN FILTER INC. MF0613833 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 150 마이크론, 부나 씰, 4.84인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 2.224 " |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 150 |
필터 사이즈 | 145제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 4.84 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 150 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 1.299 " |
탑 OD | 2.224 " |
프로덕트 | 모델 | 가스켓 재질 | 하단 ID | 하단 외경 | 높이 | 씰 타입 | 상위 ID | 탑 OD | 붕괴 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007650 | 좋은 | 2.89 " | 4.02 " | 6.26 | 좋은 | 2.89 " | 4.02 " | - | ₩ 146,949 | RFQ
| |
MF0007663 | 좋은 | 1.54 " | 2.44 " | 3.7 " | 좋은 | 1.54 " | 2.44 " | 145 | ₩ 160,541 | RFQ
| |
MF0007665 | 좋은 | 4.04 " | 5.49 " | 8.62 " | 좋은 | 4.04 " | 5.49 " | 145 | ₩ 190,858 | RFQ
| |
MF0008148 | 바이 턴 | - | 2.62 " | 4.6 " | 바이 턴 | 1.36 " | 2.62 " | 75 | ₩ 66,589 | RFQ
| |
MF0008419 | - | 2.62 " | 4.02 " | 8.78 " | - | 2.62 " | 4.02 " | 145 | ₩ 227,945 | RFQ
| |
MF0034047 | - | 3.5 " | 4.33 " | 10.67 | - | 3.5 " | 4.33 " | - | ₩ 228,912 | RFQ
| |
MF0034051 | - | 2.62 " | 4.02 " | 8.98 " | - | - | 4.02 " | 145 | ₩ 132,261 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.