MAIN FILTER INC. MF0613642 유압 필터, 셀룰로오스, 3미크론 등급, 부나 씰, 5.24인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 1.77 " |
생산 능력 | 5.99 |
붕괴 압력 | 145 |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 사이즈 | 133제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 5.24 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 3 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 0.77 " |
탑 OD | 1.77 " |
프로덕트 | 모델 | 상위 ID | 하단 ID | 하단 외경 | 탑 OD | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 가스켓 재질 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004002 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | - | 304 PSI | 좋은 | 18.31 | ₩ 111,796 | RFQ
| |
MF0004010 | 1.748 " | - | 2.894 " | 2.874 " | - | - | - | 9.488 " | ₩ 50,349 | RFQ
| |
MF0004018 | 1.748 " | - | 2.894 " | 2.874 " | - | - | - | 9.488 " | ₩ 50,349 | RFQ
| |
MF0004501 | 0.77 " | - | 1.77 " | 1.77 " | 145 | 145 PSI | 좋은 | 5.24 " | ₩ 36,527 | RFQ
| |
MF0004654 | 0.77 " | - | 1.77 " | 1.77 " | 100 | 100 PSI | 바이 턴 | 8.03 " | ₩ 25,021 | RFQ
| |
MF0010119 | 1.748 " | - | 2.894 " | 2.874 " | - | - | - | 9.488 " | ₩ 50,349 | RFQ
| |
MF0067118 | 1.075 " | 1.075 " | 2.87 " | 2.87 " | 145 | 145 PSI | 바이 턴 | 4.86 " | ₩ 42,941 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.