항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 2.37 " |
하단 외경 | 4.016 " |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 200 |
필터 사이즈 | 399제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 9.21 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 200 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 2.37 " |
탑 OD | 4.016 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 ID | 하단 외경 | 필터 사이즈 | 높이 | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0036188 | 2.37 " | 4.016 " | 399제곱미터 인치 | 9.21 | 4.016 " | ₩ 136,716 | RFQ
| |
MF0587165 | 1.898 " | 3.032 " | 318제곱미터 인치 | 7.63 " | 3.032 " | ₩ 108,410 | RFQ
| |
MF0610865 | 1.898 " | 3.032 " | 318제곱미터 인치 | 7.63 " | 3.032 " | ₩ 108,410 | RFQ
| |
MF0612764 | - | 1.63 " | 25제곱미터 인치 | 2.99 " | 1.63 " | ₩ 58,672 | RFQ
| |
MF0615104 | - | 1.63 " | 25제곱미터 인치 | 2.99 " | 1.63 " | ₩ 58,672 | RFQ
| |
MF0615141 | - | 1.63 " | 25제곱미터 인치 | 2.99 " | 1.63 " | ₩ 58,672 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.