MAIN FILTER INC. MF0604901 회전식 필터, 셀룰로오스/물 제거, 25미크론 등급, 부나 씰, 7.13인치 높이
항목: CG3MDL
모델 : MF0604901
₩ 45,003 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스핀온 유압 필터 |
하단 외경 | 3.75 " |
폭발 압력 | 304 |
생산 능력 | 18.87 |
붕괴 압력 | 72 |
크래킹 압력 | 72 PSI |
필터 미디어 | 셀룰로오스/물 제거 |
필터 사이즈 | 472제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유량 | 22gpm |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 7.13 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 25 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
Thread | 12 UNF |
스레드 크기 | 1mm |
탑 OD | 3.75 " |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 하단 외경 | 폭발 압력 | Thread | 스레드 크기 | 탑 OD | 생산 능력 | 붕괴 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0596231 | 5.38 " | 3.75 " | 304 | 12 UNF | 1mm | 3.75 " | 11.78 | 72 | ₩ 52,818 | RFQ
| |
MF0596263 | 8.307 " | 3.78 " | 304.6 | 14BSP | - | 3.78 " | 18.87 | 72.5 | ₩ 47,650 | RFQ
| |
MF0596264 | 7.13 " | 3.75 " | 304 PSI | 12 UNF | 1mm | 3.75 " | 18.87 | - | ₩ 45,003 | RFQ
| |
MF0596326 | 5.776 " | 3.78 " | 261 | 16 UNF | 1.5 " | 3.78 " | 11.01 | 72.5 | ₩ 70,687 | RFQ
| |
MF0596354 | 6.94 " | 5.06 " | 261 | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | 21.42 | 72.5 | ₩ 64,730 | RFQ
| |
MF0596369 | 10.94 | 5.06 " | 261 PSI | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | 38.03 | - | ₩ 66,843 | RFQ
| |
MF0604867 | 5.38 " | 3.75 " | 304 PSI | 12 UNF | 1mm | 3.75 " | 11.78 | - | ₩ 52,818 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.