MAIN FILTER INC. MF0604259 유압 필터, 셀룰로오스, 25미크론 등급, 바이톤 씰, 9.8인치 높이
항목: CG3LNT
모델 : MF0604259교차 참조: R65E25CV'
₩ 78,069 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.268 " |
하단 외경 | 2.284 " |
생산 능력 | 15.32 |
붕괴 압력 | 145 |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 사이즈 | 383제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 9.8 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 25 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1.268 " |
탑 OD | 2.284 " |
프로덕트 | 모델 | 흐름 | 하단 ID | 하단 외경 | 흘러가는 방향 | 높이 | 미크론 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058347 | 아웃사이드 인 | - | 1.772 " | - | 3.38 " | 25 | 1.004 " | 1.772 " | ₩ 23,392 | RFQ
| |
MF0058381 | 아웃사이드 인 | - | 1.772 " | 아웃사이드 인 | 4.44 " | 25 | 1.004 " | 1.772 " | ₩ 22,781 | RFQ
| |
MF0058503 | 아웃사이드 인 | - | 2.087 " | - | 8.22 | 25 | 0.965 " | 2.087 " | ₩ 34,414 | RFQ
| |
MF0058693 | 아웃사이드 인 | - | 3.071 " | - | 4.56 " | 25 | 1.701 " | 3.071 " | ₩ 38,792 | RFQ
| |
MF0058741 | 아웃사이드 인 | - | 3.071 " | - | 8.22 | 25 | 1.701 " | 3.071 " | ₩ 51,850 | RFQ
| |
MF0058965 | 아웃사이드 인 | - | 3.071 " | - | 14.76 | 25 | 1.595 " | 3.071 " | ₩ 54,574 | RFQ
| |
MF0059209 | 아웃사이드 인 | - | 1.654 " | 아웃사이드 인 | 3.54 " | 25 | 0.898 " | 1.654 " | ₩ 31,767 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.