MAIN FILTER INC. MF0604173 유압 필터, 와이어 메쉬, 130미크론 등급, 바이톤 씰, 9.76인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 3.071 " |
붕괴 압력 | 305 |
크래킹 압력 | 305 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 사이즈 | 583제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 9.76 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 130 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1.595 " |
탑 OD | 3.071 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 외경 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060538 | 1.752 " | - | - | - | 11.18 | 0.87 " | 1.752 " | ₩ 137,429 | RFQ
| |
MF0430435 | 2.756 " | 232 | 232 PSI | 270제곱미터 인치 | 11.96 " | 1.614 " | 2.756 " | ₩ 163,749 | RFQ
| |
MF0430436 | 2.756 " | 232 | 232 PSI | 270제곱미터 인치 | 11.96 " | 1.614 " | 2.756 " | ₩ 163,749 | RFQ
| |
MF0430437 | 2.756 " | - | 232 PSI | 270제곱미터 인치 | 11.96 " | 1.614 " | 2.756 " | ₩ 163,749 | RFQ
| |
MF0430440 | 2.756 " | 232 | 232 PSI | 270제곱미터 인치 | 11.96 " | 1.614 " | 2.756 " | ₩ 163,749 | RFQ
| |
MF0430442 | 2.756 " | - | 232 PSI | 270제곱미터 인치 | 11.96 " | 1.614 " | 2.756 " | ₩ 163,749 | RFQ
| |
MF0435938 | 1.752 " | - | 305 PSI | 105제곱미터 인치 | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | ₩ 80,614 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.