MAIN FILTER INC. MF0601289 유압 필터, 와이어 메쉬, 150미크론 등급, 바이톤 씰, 6.71인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 0.874 " |
하단 외경 | 2.028 " |
붕괴 압력 | 435 |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 사이즈 | 165제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 6.71 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 150 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
탑 OD | 2.028 " |
모델 | 탑 OD | 하단 ID | 하단 외경 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058781 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | 305 PSI | 488제곱미터 인치 | 8.22 | 1.701 " | ₩ 114,469 | RFQ
|
MF0059486 | 3.898 " | 1.654 " | 3.898 " | - | 145 PSI | 197제곱미터 인치 | 9.25 " | 1.654 " | ₩ 66,156 | RFQ
|
MF0306358 | 3.898 " | 1.654 " | 3.898 " | - | 145 PSI | 197제곱미터 인치 | 9.25 " | 1.654 " | ₩ 66,156 | RFQ
|
MF0309132 | 3.898 " | 1.654 " | 3.898 " | 145 | 145 PSI | 197제곱미터 인치 | 9.25 " | 1.654 " | ₩ 66,156 | RFQ
|
MF0320352 | 3.898 " | 1.654 " | 3.898 " | - | 145 PSI | 197제곱미터 인치 | 9.25 " | 1.654 " | ₩ 66,156 | RFQ
|
MF0437195 | 3.898 " | 1.654 " | 3.898 " | - | 145 PSI | 197제곱미터 인치 | 9.25 " | 1.654 " | ₩ 66,156 | RFQ
|
MF0437196 | 3.898 " | 1.654 " | 3.898 " | - | 145 PSI | 197제곱미터 인치 | 9.25 " | 1.654 " | ₩ 66,156 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.