MAIN FILTER INC. MF0600108 교환식 유압 필터, 셀룰로오스, 25미크론 등급, 부나 씰, 14.48인치 높이
항목: CG3HYM
모델 : MF0600108크로스 참조: R49C25C'
₩ 45,309 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 3.5 " |
하단 외경 | 6.083 " |
생산 능력 | 102.40 |
붕괴 압력 | 58 |
크래킹 압력 | 58 PSI |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 사이즈 | 2560제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 14.48 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 25 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 3.5 " |
탑 OD | 6.083 " |
프로덕트 | 모델 | 흐름 | 하단 ID | 하단 외경 | 흘러가는 방향 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065826 | 인사이드 아웃 | 1.732 " | 3.661 " | 인사이드 아웃 | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | - | ₩ 49,534 | RFQ
| |
MF0065830 | 인사이드 아웃 | 1.732 " | 3.661 " | 인사이드 아웃 | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | - | ₩ 65,469 | RFQ
| |
MF0065860 | 인사이드 아웃 | 1.732 " | 3.661 " | 인사이드 아웃 | 18.5 " | 1.732 " | 3.661 " | - | ₩ 63,763 | RFQ
| |
MF0065862 | - | 1.732 " | 3.661 " | - | 18.5 " | 1.732 " | 3.661 " | - | ₩ 78,120 | RFQ
| |
MF0301835 | 아웃사이드 인 | 1.26 " | 3.13 " | 아웃사이드 인 | 10.74 " | - | 3.13 " | 49.10 | ₩ 158,454 | RFQ
| |
MF0305606 | 아웃사이드 인 | 2.343 " | 4.646 " | 아웃사이드 인 | 6.49 " | 2.343 " | 4.646 " | - | ₩ 43,069 | RFQ
| |
MF0305629 | 인사이드 아웃 | 1.56 " | 3.94 " | 인사이드 아웃 | 18.7 " | 1.24 " | 3.94 " | 59.99 | ₩ 84,000 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.