MAIN FILTER INC. MF0599641 유압 필터, 와이어 메쉬, 125미크론 등급, 바이톤 씰, 3.34인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 2.756 " |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
높이 | 3.34 " |
미크론 | 125 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1.161 " |
탑 OD | 2.756 " |
프로덕트 | 모델 | 탑 OD | 하단 ID | 하단 외경 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058369 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | - | - | 3.38 " | 1" | ₩ 48,541 | RFQ
| |
MF0058407 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | ₩ 43,781 | RFQ
| |
MF0058617 | 2.087 " | - | 2.087 " | 305 | 305 PSI | 126제곱미터 인치 | 4.72 " | 1.083 " | ₩ 51,621 | RFQ
| |
MF0058829 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | 305 PSI | 779제곱미터 인치 | 12.95 | 1.701 " | ₩ 178,207 | RFQ
| |
MF0058911 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | - | - | 4.56 " | 1.595 " | ₩ 68,294 | RFQ
| |
MF0059221 | 1.654 " | - | 1.654 " | 363 | 363 PSI | 63제곱미터 인치 | 3.54 " | 0.898 " | ₩ 41,134 | RFQ
| |
MF0059241 | 1.654 " | - | 1.654 " | 363 | 363 PSI | 131제곱미터 인치 | 7.04 " | 0.898 " | ₩ 49,814 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.