MAIN FILTER INC. MF0599350 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 250미크론 등급, 씰, 5.472인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 3.386 " |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
높이 | 5.472 " |
미크론 | 250 |
탑 OD | 3.386 " |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 하단 ID | 하단 외경 | 높이 | 스레드 크기 | 상위 ID | 탑 OD | 붕괴 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060956 | - | - | 5.906 " | 10.709 | - | - | 5.906 " | - | ₩ 90,414 | RFQ
| |
MF0062150 | 83 GPM | - | 5.906 " | 10.709 | 3mm | - | 5.906 " | - | ₩ 82,116 | RFQ
| |
MF0065688 | - | 2.047 " | 3.898 " | 8.26 " | - | 2.047 " | 3.898 " | - | ₩ 48,974 | RFQ
| |
MF0065699 | - | 2.953 " | 5.354 " | 5.51 " | - | 2.953 " | 5.354 " | - | ₩ 76,007 | RFQ
| |
MF0065710 | - | 2.953 " | 5.354 " | 9.84 " | - | 2.953 " | 5.354 " | - | ₩ 93,698 | RFQ
| |
MF0065776 | - | 2.284 " | 3.504 " | 7.79 | - | 2.284 " | 3.504 " | - | ₩ 59,792 | RFQ
| |
MF0065781 | - | 2.559 " | 3.898 " | 7.79 | - | 2.559 " | 3.898 " | - | ₩ 63,687 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.