MAIN FILTER INC. MF0597759 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 80미크론 등급, 바이톤 씰, 5인치 높이
항목: CG3GAP
모델 : MF0597759크로스 참조: D37B80BV'
₩ 90,541 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 2.362 " |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
높이 | 5" |
미크론 | 80 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1.346 " |
탑 OD | 2.362 " |
프로덕트 | 모델 | 탑 OD | 하단 ID | 하단 외경 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060516 | 1.752 " | - | 1.752 " | - | 435 PSI | 233제곱미터 인치 | 11.14 | 0.87 " | ₩ 112,203 | RFQ
| |
MF0060760 | 1.752 " | - | 1.752 " | - | - | - | 4.29 " | 0.87 " | ₩ 85,400 | RFQ
| |
MF0064678 | 2.953 " | - | 2.953 " | - | - | - | 6.53 " | 1.772 " | ₩ 106,985 | RFQ
| |
MF0066316 | 2.36 " | - | 2.36 " | - | - | - | 7.83 " | 1.28 " | ₩ 164,003 | RFQ
| |
MF0066391 | 1.752 " | - | 1.752 " | - | 305 PSI | 63제곱미터 인치 | 3.85 " | 0.87 " | ₩ 66,512 | RFQ
| |
MF0066521 | 6.063 " | 3.551 " | 6.063 " | 145 | 145 PSI | 1959제곱미터 인치 | 15.7 " | 3.551 " | ₩ 462,381 | RFQ
| |
MF0421948 | 1.752 " | - | 1.752 " | - | - | - | 4.29 " | 0.87 " | ₩ 85,400 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.