MAIN FILTER INC. MF0594464 교환 유압 필터, 유리, 3미크론 등급, 씰, 5.59인치 높이
항목: CG3DFQ
모델 : MF0594464크로스 참조: R900224813'
₩ 62,210 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 3.287 " |
생산 능력 | 28.40 |
붕괴 압력 | 435 |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
필터 사이즈 | 384제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
높이 | 5.59 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 3 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
상위 ID | 1.866 " |
탑 OD | 3.287 " |
프로덕트 | 모델 | 흘러가는 방향 | 하단 ID | 하단 외경 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 생산 능력 | 붕괴 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0318326 | - | - | 1.85 " | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | - | - | ₩ 37,723 | RFQ
| |
MF0318331 | - | - | 1.85 " | 9.68 " | 1.004 " | 1.85 " | - | - | ₩ 49,509 | RFQ
| |
MF0318332 | - | - | 3.287 " | 5.59 | 1.866 " | 3.287 " | 28.40 | - | ₩ 62,210 | RFQ
| |
MF0318334 | - | - | 3.287 " | 10.03 " | 1.866 " | 3.287 " | - | - | ₩ 94,920 | RFQ
| |
MF0318335 | 아웃사이드 인 | - | 3.287 " | 14.68 " | 1.866 " | 3.287 " | 75.62 | 435 | ₩ 123,276 | RFQ
| |
MF0321855 | - | - | 1.85 " | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | - | - | ₩ 37,723 | RFQ
| |
MF0321856 | - | - | 1.85 " | 9.68 " | 1.004 " | 1.85 " | - | - | ₩ 49,509 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.