MAIN FILTER INC. MF0591607 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 25미크론 등급, 바이톤 씰, 15.7인치 높이
항목: CG3ARZ
모델 : MF0591607크로스 참조: 20630G25A000M'
₩ 429,469 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 3.937 " |
붕괴 압력 | 305 |
크래킹 압력 | 305 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 사이즈 | 1016제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 15.7 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 25 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 2.37 " |
탑 OD | 3.937 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 외경 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006221 | 1.752 " | 435 | 435 PSI | 140제곱미터 인치 | 6.81 " | 0.87 " | 1.752 " | ₩ 78,221 | RFQ
| |
MF0007595 | 3.898 " | - | - | - | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | ₩ 151,480 | RFQ
| |
MF0007628 | 2.913 " | - | 435 PSI | 206제곱미터 인치 | 5.98 " | 1.587 " | 2.913 " | ₩ 165,938 | RFQ
| |
MF0007653 | 2.362 " | 435 | 435 PSI | 234제곱미터 인치 | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | ₩ 118,414 | RFQ
| |
MF0007660 | 3.032 " | 435 | 435 PSI | 310제곱미터 인치 | 7.04 " | 1.898 " | 3.032 " | ₩ 179,581 | RFQ
| |
MF0007742 | 1.378 " | 435 | 435 PSI | 49제곱미터 인치 | 3.66 " | 0.476 " | 1.378 " | ₩ 66,818 | RFQ
| |
MF0007747 | 1.752 " | - | - | - | 3.54 " | 0.87 " | 1.752 " | ₩ 78,909 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.