MAIN FILTER INC. MF0591278 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 60 마이크론, 부나 씰, 20인치 높이
항목: CG3AKP
모델 : MF0591278크로스 참조: 11400G60A000M'
₩ 403,072 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 3.701 " |
하단 외경 | 5.591 " |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 60 |
필터 사이즈 | 1650제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 20 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 60 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 3.701 " |
탑 OD | 5.591 " |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 하단 ID | 하단 외경 | 상위 ID | 탑 OD | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008373 | 18.89 " | 0.409 " | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | 145 | 145 PSI | 708제곱미터 인치 | ₩ 152,090 | RFQ
| |
MF0008392 | 21.45 | 0.559 " | 7.953 " | 6.181 " | 7.953 " | - | - | - | ₩ 217,381 | RFQ
| |
MF0024070 | 12.99 " | 0.559 " | 7.953 " | 6.181 " | 7.953 " | - | - | - | ₩ 170,469 | RFQ
| |
MF0028632 | 6.49 " | 2.343 " | 4.646 " | 2.343 " | 4.646 " | 116 | 116 PSI | 599제곱미터 인치 | ₩ 105,636 | RFQ
| |
MF0034614 | 20 | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | 435 PSI | 1650제곱미터 인치 | ₩ 403,072 | RFQ
| |
MF0034781 | 10.23 " | 0.409 " | 4.173 " | 2.835 " | 4.173 " | - | - | - | ₩ 92,298 | RFQ
| |
MF0034786 | 7.48 " | 0.409 " | 4.173 " | 2.835 " | 4.173 " | 145 | 145 PSI | 226제곱미터 인치 | ₩ 84,203 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.