MAIN FILTER INC. MF0590046 교환식 유압 필터, 유리, 25미크론 등급, 부나 씰, 8.07인치 높이
항목: CG2ZQD
모델 : MF0590046크로스 참조: 18200H20XLG000M'
₩ 140,305 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 3.504 " |
하단 외경 | 5.906 " |
생산 능력 | 105.26 |
붕괴 압력 | 435 |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
필터 사이즈 | 1172제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 8.07 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 25 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 3.504 " |
탑 OD | 5.906 " |
프로덕트 | 모델 | 미크론 | 하단 ID | 하단 외경 | 상위 ID | 탑 OD | 생산 능력 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007484 | 25 | 3.504 " | 5.906 " | 3.504 " | 5.906 " | 105.26 | 435 | 435 PSI | ₩ 140,305 | RFQ
| |
MF0035341 | 25 | 2.559 " | 4.528 " | 2.559 " | 4.528 " | 34.57 | 435 | 435 PSI | ₩ 102,225 | RFQ
| |
MF0183124 | 25 | 3.504 " | 5.906 " | 3.504 " | 5.906 " | 105.26 | - | 435 PSI | ₩ 140,305 | RFQ
| |
MF0183452 | 25 | 2.559 " | 4.528 " | 2.559 " | 4.528 " | 34.57 | - | 435 PSI | ₩ 102,225 | RFQ
| |
MF0201601 | 27 | - | 2.87 " | 1.07 " | 2.87 " | 25.50 | - | 145 PSI | ₩ 57,578 | RFQ
| |
MF0201609 | 27 | - | 2.87 " | 1.07 " | 2.87 " | 25.50 | - | 145 PSI | ₩ 57,578 | RFQ
| |
MF0223126 | 27 | - | 2.87 " | 1.07 " | 2.87 " | 25.50 | - | 145 PSI | ₩ 57,578 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.