MAIN FILTER INC. MF0578451 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 25미크론 등급, 바이톤 씰, 15.2인치 높이
항목: CG2PVK
모델 : MF0578451교차 참조: RVR1901B25V'
₩ 535,360 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 3.701 " |
하단 외경 | 5.591 " |
붕괴 압력 | 435 |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 사이즈 | 1230제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 15.2 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 25 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 3.701 " |
탑 OD | 5.591 " |
프로덕트 | 모델 | 필터 사이즈 | 하단 ID | 하단 외경 | 흐름 | 흘러가는 방향 | 가스켓 재질 | 높이 | 미크론 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062257 | 61제곱미터 인치 | - | 2.047 " | 아웃사이드 인 | 아웃사이드 인 | 바이 턴 | 2.83 " | 10 | ₩ 26,523 | RFQ
| |
MF0062259 | 61제곱미터 인치 | - | 2.047 " | 아웃사이드 인 | - | 바이 턴 | 2.83 " | 25 | ₩ 26,523 | RFQ
| |
MF0062261 | - | - | 2.047 " | - | - | - | 2.83 " | 3 | ₩ 38,232 | RFQ
| |
MF0062262 | - | - | 2.047 " | - | - | - | 2.83 " | - | ₩ 38,232 | RFQ
| |
MF0062263 | 49제곱미터 인치 | - | 2.047 " | 아웃사이드 인 | 아웃사이드 인 | 바이 턴 | 2.83 " | 10 | ₩ 32,963 | RFQ
| |
MF0062264 | 49제곱미터 인치 | - | 2.047 " | 아웃사이드 인 | - | 바이 턴 | 2.83 " | 10 | ₩ 37,850 | RFQ
| |
MF0062266 | 49제곱미터 인치 | - | 2.047 " | 아웃사이드 인 | 아웃사이드 인 | 바이 턴 | 2.83 " | 25 | ₩ 37,850 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.