MAIN FILTER INC. MF0435638 교환식 유압 필터, 폴리에스테르, 10미크론 등급, 부나 씰, 13.23인치 높이
항목: CG2CBB
모델 : MF0435638크로스 참조: HY16135'
₩ 108,003 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 2.44 " |
하단 외경 | 3.96 " |
붕괴 압력 | 43 |
크래킹 압력 | 43의 PSI |
필터 미디어 | 폴리 에스테르 |
필터 사이즈 | 1333제곱미터 인치 |
흐름 | 인사이드 아웃 |
흘러가는 방향 | 인사이드 아웃 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 13.23 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 10 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
스레드 크기 | M6 |
탑 OD | 3.96 " |
모델 | 높이 | 하단 ID | 하단 외경 | 탑 OD | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066376 | 13.23 " | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | 43 | 43의 PSI | 1333제곱미터 인치 | 인사이드 아웃 | ₩ 108,003 | RFQ
|
MF0301998 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43의 PSI | 1333제곱미터 인치 | 인사이드 아웃 | ₩ 108,003 | RFQ
|
MF0435634 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43의 PSI | 1333제곱미터 인치 | 인사이드 아웃 | ₩ 108,003 | RFQ
|
MF0435635 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43의 PSI | 1333제곱미터 인치 | 인사이드 아웃 | ₩ 108,003 | RFQ
|
MF0435636 | 13.23 " | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | 43 | 43의 PSI | 1333제곱미터 인치 | 인사이드 아웃 | ₩ 108,003 | RFQ
|
MF0435637 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43의 PSI | 1333제곱미터 인치 | 인사이드 아웃 | ₩ 108,003 | RFQ
|
MF0435639 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43의 PSI | 1333제곱미터 인치 | 인사이드 아웃 | ₩ 108,003 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.