MAIN FILTER INC. MF0432734 교환 유압 필터, 유리, 25미크론, 부나 씰, 9.13인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 2.31 " |
생산 능력 | 29.36 |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
필터 등급 | 25 |
필터 사이즈 | 327제곱미터 인치 |
흐름 | 인사이드 아웃 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 9.13 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 25 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 1.11 " |
탑 OD | 2.31 " |
프로덕트 | 모델 | 흐름 | 하단 ID | 하단 외경 | 흘러가는 방향 | 높이 | 미크론 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062740 | 아웃사이드 인 | 3.5 " | 6.083 " | 아웃사이드 인 | 17.99 " | 25 | 3.5 " | 6.083 " | ₩ 153,516 | RFQ
| |
MF0065838 | 인사이드 아웃 | 1.732 " | 3.661 " | 인사이드 아웃 | 9.29 " | 25 | 1.732 " | 3.661 " | ₩ 91,203 | RFQ
| |
MF0065846 | - | 1.732 " | 3.661 " | - | 9.29 " | 25 | 1.732 " | 3.661 " | ₩ 97,720 | RFQ
| |
MF0065872 | 인사이드 아웃 | 1.732 " | 3.661 " | - | 18.5 | 25 | 1.732 " | 3.661 " | ₩ 177,316 | RFQ
| |
MF0065972 | 인사이드 아웃 | 2.34 " | 3.94 " | - | 18.27 | 25 | 2.53 " | 3.94 " | ₩ 109,378 | RFQ
| |
MF0065985 | 아웃사이드 인 | - | 3.07 " | - | 7.8 " | 25 | 1.7 " | 3.07 " | ₩ 66,461 | RFQ
| |
MF0066064 | 아웃사이드 인 | - | 2.72 " | - | 9.53 " | 25 | 1.35 " | 2.72 " | ₩ 95,072 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.