MAIN FILTER INC. MF0431233 유압 필터, 셀룰로오스, 5미크론 등급, 바이톤 씰, 20.2인치 높이
항목: CG2AAP
모델 : MF0431233크로스 참조: XH04222'
₩ 235,021 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 3.701 " |
하단 외경 | 5.591 " |
생산 능력 | 99.53 |
붕괴 압력 | 435 |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 사이즈 | 2488제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 20.2 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 5 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 3.701 " |
탑 OD | 5.591 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 ID | 하단 외경 | 생산 능력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060117 | - | 2.362 " | 6.26 | 156제곱미터 인치 | 5" | 1.346 " | 2.362 " | ₩ 41,541 | RFQ
| |
MF0060171 | - | 2.362 " | 9.36 | 234제곱미터 인치 | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | ₩ 43,094 | RFQ
| |
MF0064340 | 1.898 " | 3.032 " | 18.91 | 473제곱미터 인치 | 10.82 " | - | 3.032 " | ₩ 97,592 | RFQ
| |
MF0429501 | 1.898 " | 3.032 " | 18.91 | 473제곱미터 인치 | 10.82 " | - | 3.032 " | ₩ 97,592 | RFQ
| |
MF0429502 | 1.898 " | 3.032 " | 18.91 | 473제곱미터 인치 | 10.82 " | - | 3.032 " | ₩ 97,592 | RFQ
| |
MF0595594 | - | 2.362 " | 6.26 | 156제곱미터 인치 | 5mm | 1.346 " | 2.362 " | ₩ 41,541 | RFQ
| |
MF0595602 | - | 2.362 " | 9.36 | 234제곱미터 인치 | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | ₩ 43,094 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.